Boltskærer 900 mm

Art.-nr.: 2675161
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Indhold enkelt del
Produkttype bolt-/måtteskærer
Egenskaber skærehoved, udskiftelig
Materiale krom-vanadium-stål
Standard DIN ISO 5743
Længde i alt 900 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 2675161
EAN/GTIN 4010886933787
Producentnummer 2675161
L-nummer L60160 42
Producent/ansvarlig person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Betegnelse

Beskrivelse:

I henhold til DIN ISO 5743
Justerbart ved hjælp af dobbelte excenterskruer
Skærehovedet kan udskiftes
Skærehoveder af krom-vanadiumstål
Max. Skæreevne 48 HRC
48 HRC ≈ 1590 N / mm² trækstyrke

Egenskab:

  • Samlet længde [tommer]: 36
  • Samlet længde [mm]: 900 mm
  • Materiale: Krom-vanadiumstål
  • Skærekapacitet (max.): 9,0
  • 1000 V isoleret: ingen
  • Version uden gnistdannelse: ingen
  • REACH-registrering tilgængelig: ingen
  • VDE-certificeret: ingen