Klucz płaski 12″, regulowany, chromowany

Nr art.: 2668890
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Materiał stal chromowo-wanadowa
Długość całkowita L 302 mm; 12 mm
Norma ISO 6787
Z funkcją grzechotki nie
Ze skalą tak
Minimalna rozwartość klucza 0 mm
Maksymalna rozwartość klucza 36 mm
Ochrona przed stoczeniem tak
Rodzaj produktu Klucze rozsuwalne główkowe
Powierzchnia niklowane; powierzchnia chromowana; wersja zeszlifowana
Zestaw nie
Napęd Uchwyt
Człon Do śrub z łbem 6-kątnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2668890
EAN / GTIN 4010886933619
Numer producenta 2668890
Numer L L60160 4307
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Wykonanie zgodnie z normą ISO 6787
Kąt otwarcia szczęk 15°
Model szwedzki, bęben z obrotem w lewo
Ze skalą nastawczą
Zabezpieczony mechanizm i dodatkowa powierzchnia uderzeniowa umożliwiają wykonywanie delikatnych uderzeń bez zakłócania działania klucza
Uchwyt zapewnia pewny chwyt nawet przy tłustych dłoniach
Ergonomiczny, dwuskładnikowy uchwyt (wersje JC i JP) zapewniający pracę bez zmęczenia
Stal chromowo-wanadowa
Wersja C = niklowana i chromowana, łeb szlifowany
Wersja P = pokryta fosforanem manganu, łeb szlifowany
Wersja PK = hak z powłoką z tworzywa sztucznego
Wersje JP i JC = dodatkowo z uchwytem z tworzywa sztucznego
Z otworem do zawieszenia

Cecha szcz.:

  • Wersja: model szwedzki, bęben z obrotem w lewo, wersja C = niklowana i chromowana, głowica szlifowana
  • Całkowita szerokość [mm]: 83 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 18 mm
  • Długość całkowita [cal]: 12
  • Długość całkowita [mm]: 302 mm
  • Materiał: Stal chromowo-wanadowa
  • pozycja szczęki: 15°
  • Powierzchnia: niklowane i chromowane, głowica szlifowana
  • podziałka skali: 0-36
  • Rozpiętość [mm]: 36 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Otwór do zawieszenia: tak
  • Skala regulacyjna: tak
  • Funkcja grzechotki: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie