{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | oţel crom-vanadiu | |
| Lungimea totală L | 302 mm; 12 mm | |
| Standard | ISO 6787 | |
| Cu funcţie de clichet | nu | |
| Cu scalare | da | |
| Deschidere minimă a cheii | 0 mm | |
| Deschidere maximă a cheii | 36 mm | |
| Protecţie împotriva rulării | da | |
| Tip produs | Chei franceze | |
| Suprafaţă | cromat; nichelat; rectificat | |
| Set | nu | |
| Acţionare | Mâner | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale externe |
| Cod articol | 2668890 | |
| EAN / GTIN | 4010886933619 | |
| Număr producător | 2668890 | |
| L-Număr | L60160 4307 | |
| Producător/responsabil | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |