• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Universal pliers 7″, 17 settings

Nr art.: 2668238
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kształt szczęk wersja płaska
Długość szczęk 32 mm
Szerokość szczęk 40 mm
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Rozstaw min. 0 mm
Rozstaw maks. 37 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Precyzyjna regulacja z zapadką zak
Liczba zapadek nastawiania precyzyjnego 17
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Szczypce do instalacji wodnych
Właściwości Ochrona przed zakleszczeniem
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowana
Norma DIN ISO 8976
Długość całkowita 180 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2668238
EAN / GTIN 4010886932520
Numer producenta 2668238
Numer L L60160 1796
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • span width 37 mm
  • Acc. to DIN ISO 8976 Form C
  • Long pliers jaws
  • Offset gripping surfaces, self-clamping on nuts and tubes
  • Slim handle legs with forged corrugation
  • GEDORE chrome vanadium special steel
  • Hot-drop forged
  • GEDORE special chrome-vanadium steel
  • Induction-rehardened serrated faces
  • Design C = slim handle legs with forged ribbing

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Clamping width [mm]: 37 mm
  • Hardening process [mm]: Induction hardened
  • Head thickness T1 [mm]: 6,5 mm
  • Head width 1 [mm]: 40,0 mm
  • Jaw length L3 [mm]: 32 mm
  • Jaw shape: flat jaws
  • Joint types [mm]: through joint
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • Non-sparking version: no
  • Number of setting positions: 17
  • REACH registration available: no
  • Surface: chrome-plated
  • Total height [mm]: 15 mm
  • Total length [mm]: 180 mm
  • Total width [mm]: 41 mm
  • VDE certified: no