{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | plochý | |
| Délka čelistí/svěrné čelisti | 32 mm | |
| Šířka čelistí/svěrné čelisti | 40 mm | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Ozubené | |
| Materiál čelisti/svěrné čelisti | chromvanadiová ocel | |
| Měrná jednotka rozpětí | metrické | |
| Šířka upnutí min. | 0 mm | |
| Šířka upnutí max. | 37 mm | |
| Typ kloubu | Protažený kloub | |
| Možnost jemného nastavení v rastru | ano | |
| Počet zářezů jemné nastavení | 17 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Siko kleště | |
| Vlastnosti | Ochrana proti úrazům | |
| Materiál | chromvanadiová ocel | |
| Povrch | chromované | |
| Výrobní proces | Kalené | |
| Norma | DIN ISO 8976 | |
| Celková délka | 180 mm |
| Katalogové číslo | 2668238 | |
| EAN / GTIN | 4010886932520 | |
| Číslo výrobce | 2668238 | |
| L-číslo | L60160 1796 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |