Bolt cutter

Nr art.: 2666324
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kolor Niebieskie; Szare
Położenie szczęk Odsadzone
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (miękki); Drut fortepianowy
Skos ostrza Boczny skos ostrza
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą zak
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Nożyce do cięcia prętów/narzędzie do cięcia mat
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia matt
Metoda produkcji Hartowana; Hartowane w oleju
Długość całkowita L 215 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2666324
EAN / GTIN 4010886932568
Numer producenta 2666324
Numer L L60160 4462
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Optimum lever action requires less effort
  • Wear-free rotating/thrust block bolt to reduce sliding friction when cutting
  • Cutting edges additionally inductively hardened (63 - 65 HRC)
  • Double-sided recess cutting with extra cutting edge, near the joint, ensures optimum lever conditions for large wire diameters
  • The extra cutting edge serves as first cut for thick bolts and engraves them deeply
  • In the second step, the main cutting edge cuts through the bolt completely
  • Precision cutting edges for soft wire up to Ø 6.0 mm, hard wire up to Ø 5.5 mm and piano wire up to Ø 3.8 mm
  • Model JL = steel-grey, with 2-component handle protectors
  • Model TL = steel-grey, with blue dipped handle protectors

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Cutting capacity (max.): 6,0
  • Cutting edge hardness: 63 - 65 HRC
  • Handle design [inch]: 2K
  • Hardening process [mm]: Induction hardened
  • Material: Tempered steel
  • Non-sparking version: no
  • REACH registration available: no
  • Surface: steel grey
  • Total height [mm]: 21 mm
  • Total length [mm]: 215 mm
  • Total width [mm]: 52 mm
  • VDE certified: no