Coupe-boulons

Réf.: 2666324
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Couleur bleu; gris
Position mors/mâchoire déport
Matériau mors/mâchoire acier au chrome-vanadium
Pour fil (dur); fil (souple); corde à piano
Taillants biseautés chanfrein C
Type d’articulation charnière entrepassée
Avec ressort d’ouverture oui
Sommaire pièce unique
Type de produit coupe-boulons/Coupe-treillis
Caractéristiques fonction de coupe
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface Aspet mat
Procédé de fabrication trempage; trempage à l’huile
Longueur totale L 215 mm

Identification et classification

Référence article 2666324
EAN / GTIN 4010886932568
Réf. fabricant 2666324
Article hors catalogue L60160 4462
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Fraisage des deux côtés avec tranchant supplémentaire, dans la zone proche de l'articulation, garantit des rapports de bras de levier optimaux pour des fils de gros diamètre
Le tranchant supplémentaire permet d'entailler très profondément les boulons de gros diamètre
Lors de la deuxième étape de travail, le tranchant principal antérieur sectionne entièrement le boulon
Tranchants de précision pour fil tendre jusqu'à Ø 6,0 mm, fil dur jusqu'à Ø 5,5 mm et corde à piano jusqu'à Ø 3,8 mm
Version JL = gris acier, avec poignées 2 composants

Caractéristique(s):

  • Largeur totale [mm]: 52 mm
  • Hauteur totale [mm]: 21 mm
  • Longueur totale [mm]: 215 mm
  • Modèle de poignée: 2K
  • Procédé de trempe: trempé par induction
  • Matériau: Acier de traitement
  • Surface: gris acier
  • Dureté du tranchant: 63 - 65 HRC
  • Puissance de coupe (max.): 6,0
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non