Uchwyt nasadkowy NH z mankietem

Nr art.: 2661314
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Maks. ochrona przed napięciem 600 V
Liczba sztuk 1 szt.
Kolor Czerwony
Rodzaj produktu Rękawice
Zakres zastosowania Ochrona dla elektryków
Rozmiar rękawic 10
Zapięcie brak
Wersja Z pięcioma palcami
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Jednostka szt.
Materiał podłoża Naturalny lateks
Z wyściółką nie
Właściwości bez silikonu
Kategoria ochrony II
Długość całkowita L 230 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2661314
EAN / GTIN 4010886931264
Numer producenta 2661314
Numer L L60160 4494
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Do wyzwalania bezpieczników NH rozmiarów 00–3
Do montażu i wymiany bezpieczników niskonapięciowych o dużej wytrzymałości (wkładów bezpiecznikowych NH)
Można go również stosować w przypadku innych urządzeń, które zastępują wkładki bezpiecznikowe, np. do podłączania lub wyjmowania elementów uziemiających i zwarciowych oraz elementów bezpieczników pozornych.
Z stykami zgodnymi z normą DIN 43620 część 1 w rozmiarach od 00 do 3, dla napięcia znamionowego do 600 V prądu przemiennego

Cecha szcz.:

  • Rodzaj zamknięcia: pokrywać
  • Szczegółowe wykonanie mankietu: Mankiet, długość do nadgarstka
  • Kolor: czerwony
  • Długość całkowita [mm]: 230 mm
  • Dobra widoczność (kolory ostrzegawcze): czerwony
  • izolacja 1000 V: tak
  • z wyściółką: nie
  • W izolacji: tak
  • wersja długa: nie
  • Energia łuku elektrycznego: nie
  • z powłoką antypoślizgową: nie
  • Ochrona przed substancjami chemicznymi: nie
  • Ochrona przed upałem i ogniem: nie
  • Ochrona przed promieniowaniem jonizującym: nie
  • Ochrona przed zimnem: nie
  • Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi: nie
  • Ochrona przed mikroorganizmami: nie
  • Ochrona przed skażeniem radioaktywnym: nie
  • Przeprowadzono testy na łuk elektryczny: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie