{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Napěťová ochrana max. | 600 V | |
| Obsah ks | 1 ks | |
| Barva | červená | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana pro elektrikáře | |
| Velikost rukavic | 10 | |
| Uzávěr | žádné | |
| Provedení | Pět prstů | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Ks | |
| Nosný materiál | Přírodní latexová guma | |
| S podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Bez silikonu | |
| Kategorie ochrany | II | |
| Celková délka L | 230 mm |
| Katalogové číslo | 2661314 | |
| EAN / GTIN | 4010886931264 | |
| Číslo výrobce | 2661314 | |
| L-číslo | L60160 4494 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |