• A surcharge was added to this item price.

Płytka skrawająca do toczenia VCGW 160404 FN, MKD

Nr art.: 265996 NU
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodzaj krawędzi skrawającej Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta VCGW 160404 FN
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Długość płytki skrawającej L 10,31 mm
Wersja z płytką skrawającą wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej l 16,6 mm
Wysokość krawędzi tnącej 4,76 mm
Średnica płytki skrawającej d 9,52 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Kąt narożny 35 stopni
Kąt natarcia 0 stopni
Kąt przyłożenia 72,5 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 6 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 6 stopni
warunek skrawania Ciągły
Kod ISO VCGW 160404 FN
Średnica otworu montażowego 4,4 mm
Materiał skrawający PKD
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta N,O
Materiały skrawające, oznaczenie producenta MKD
Powłoka bez powłoki
Gatunek MKD
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej VCGW 160404 FN
Oznaczenie płytki skrawającej VCGW160404
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 1 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Metale nieżelazne (N); tworzywa sztuczne
Klasa tolerancji G
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Możliwość ostrzenia tak
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów nie
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 1 szt.
Masa 8,42 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 265996 NU
EAN / GTIN 4069515008525
Numer producenta 265996 NU
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
PMMA (polimetakrylan metylu) akryl
N
PE-HD
N
PA 66
N
PEEK
N
AFK (tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem aramidowym)
N
PVDF GF20 (polifluorek winylidenu z 20% zawartością włókna szklanego)
N
POM GF25 (polioksymetylen z 25% zawartością włókna szklanego)
N
Ti > 850 N/mm²
S
Cu
N
CuZn
N
Tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym, tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem węglowym
N
Grafit
N
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

MKD – diament monokrystaliczny, krawędzie skrawające wycinane laserowo.

Zastosowanie:

Do najbardziej precyzyjnej obróbki w celu uzyskania najlepszej jakości powierzchni.

Zalecenie:

W celu uzyskania optymalnych wyników zalecamy użycie systemu GARANT Master Eco. Alternatywnie możliwe jest użycie wszystkich pasujących uchwytów zaciskowych oraz wytaczaków ISO.