• A surcharge was added to this item price.

Plaquita de corte de torneado VCGW 160404 FN, MKD

Número de artículo: 265996 NU
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ejecución de la arista de corte Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante VCGW 160404 FN
Forma básica Forma de rombo
Espesor de la placa de corte S 4,76 mm
Longitud de la placa de corte L 10,31 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud de la arista de corte l 16,6 mm
Altura de la arista de corte 4,76 mm
Diámetro de la placa de corte d 9,52 mm
Radio angular R 0,4 mm
Ángulo en punta de rincón 35 grados
Ángulo de desprendimiento 0 grados
Ángulo de ajuste 72,5 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 6 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 6 grados
Condición de corte Sistema continuo
Código ISO VCGW 160404 FN
Diámetro del orificio de fijación 4,4 mm
Material de corte PKD
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante N,O
Material de corte, denominación del fabricante MKD
Recubrimiento sin revestimiento
Clase MKD
Grosor de la inserción T 4,76 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte VCGW 160404 FN
Designación plaquita de corte VCGW160404
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 1 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Materiales NE (N); plásticos
Clase de tolerancia G
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Posibilidad de reafilado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas no
Ejecución del filo Forma de aristas vivas (F)
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 1 ud.
Peso 8,42 g
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 265996 NU
EAN / GTIN 4069515008525
Número del fabricante 265996 NU
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
Aluminium (med korte spåner)
N
Alu > 10% Si
N
PMMA akryl
N
PE-HD
N
PA 66
N
PEEK
N
AFK aramid
N
PVDF GF20
N
POM GF25
N
Ti > 850 N/mm²
S
Cu
N
CuZn
N
GFK, CFK
N
Grafit
N
Olie
 
våd, maksimal
 
våd, minimal
 
tør
 
Luft
 

Descripción

Ejecución:

DMC - Diamante monocristalino, aristas de corte cortadas por láser.

Aplicación:

Para el mecanizado de alta precisión con un acabado perfecto.

Recomendación:

Para resultados óptimos utilice el sistema GARANT Master Eco. Como alternativa se pueden utilizar todos los soportes de apriete y barras de mandrinar adecuados conforme con la ISO.

Descargas y documentos

Productos adecuados