{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | VCGW 160404 FN | |
| Grundform | rhombisch | |
| Stärke Schneidplatte S | 4,76 mm | |
| Länge Schneidplatte L | 10,31 mm | |
| Ausführung Schneidplatte | neutral | |
| Länge Schneidkante l | 16,6 mm | |
| Höhe Schneidkante | 4,76 mm | |
| Durchmesser Schneidplatte d | 9,52 mm | |
| Eckenradius R | 0,4 mm | |
| Eckenwinkel | 35 Grad | |
| Spanwinkel | 0 Grad | |
| Einstellwinkel | 72,5 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Hauptschneide) | 6 Grad | |
| Normalfreiwinkel (Nebenschneide) | 6 Grad | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| ISO-Code | VCGW 160404 FN | |
| Befestigungslochdurchmesser | 4,4 mm | |
| Schneidstoff | PKD | |
| Zerspanungsgruppe, herstellerspezifisch | N,O | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | MKD | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Sorte | MKD | |
| Schneidplattendicke T | 4,76 mm | |
| Befestigungsart Schneidplatte | S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt) | |
| Trennstellenkodierung Schneidplatte | VCGW 160404 FN | |
| Bezeichnung Schneidplatte | VCGW160404 | |
| Produktart | Schneidplatte | |
| mit ISO Code | ja | |
| Norm | DIN ISO 1832 | |
| Anzahl Schneiden | 1 St. | |
| Einsatzrichtung | neutral | |
| geeignet für Material | Kunststoffe; NE Werkstoffe (N) | |
| Toleranzklasse | G | |
| Schlicht / Schrupp-Zuordnung | Schlichten | |
| Möglichkeit zum Nachschärfen | ja | |
| Befestigungsart | Bohrung | |
| Spanbrecher | nein | |
| Schneidenausführung | scharfkantig (F) | |
| Schnittbedingung | durchgehend | |
| Anzahl Nutzungsmöglichkeiten | 1 St. | |
| Gewicht | 8,42 g | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 265996 NU | |
| EAN / GTIN | 4069515008525 | |
| Herstellernummer | 265996 NU | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |