Uchwyt narzędziowy z grzechotką, rozmiar 3, M13–M20

Nr art.: 2659468
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Pokrętła do gwintowników
Materiał stal
Do gwintowników ręcznych min. wg DIN 352 M13
Do gwintowników ręcznych maks. wg DIN 352 M20
Rozstaw min. 9 mm
Rozstaw maks. 12,5 mm
Długość 230 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2659468
EAN / GTIN 4010886930502
Numer producenta 2659468
Numer L L60160 1357
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Aby uruchomić wykręcacz do śrub (nr 8551 i nr 8551 S) w trudno dostępnych miejscach
Możliwość przełączania, bieg w prawo i w lewo
Przesuwany uchwyt poprzeczny
Z uchwytem zaciskowym do mocowania trzpieni czworokątnych
Wersja całkowicie stalowa, chromowana

Cecha szcz.:

  • Możliwość użycia do: Aby uruchomić wykręcacz do śrub (nr 8551 i 8551 S) M13–M20
  • Całkowita szerokość [mm]: 320 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 117 mm
  • Długość całkowita [mm]: 230 mm
  • Materiał: Stal
  • Powierzchnia: Powierzchnia chromowana
  • Zakres mocowania (min.) [mm]: 9 mm
  • Zakres mocowania (maks.) [mm]: 12,5 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • do otworów kwadratowych 10 x 38 mm: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie