• Stimați Clienți, sâmbătă, 24 octombrie 2026, între orele 09:00 și aproximativ 11:00, vom efectua lucrări de mentenanță în eShop. În această perioadă, afișarea prețurilor poate fi temporar limitată. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Suport de scule cu clichet mărimea 3, M13-M20

Cod articol.: 2659468
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Portsculă
Material oțel
Pentru tarod de mână DIN 352 min. M13
Pentru tarod de mână DIN 352 max. M20
Deschidere min. 9 mm
Deschidere max. 12,5 mm
Lungime 230 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 2659468
EAN / GTIN 4010886930502
Număr producător 2659468
L-Număr L60160 1357
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru utilizarea extractoarelor de șuruburi (nr. 8551 și nr. 8551 S) în locuri greu accesibile
Comutabil, cu mâna dreaptă și stângă
Mâner transversal glisant
Cu mandrină cu două fălci pentru prinderea tijelor pătrate
Construcție integrală din oțel, cromată

Caracteristică:

  • potrivit pentru: Pentru acționarea extractoarelor de șuruburi (nr. 8551 și 8551 S) M13-M20
  • Lățimea totală [mm]: 320 mm
  • Înălțime totală [mm]: 117 mm
  • Lungime totală [mm]: 230 mm
  • Material: din oțel
  • Suprafață: cromat
  • Interval de strângere (min.) [mm]: 9 mm
  • Interval de prindere (max.) [mm]: 12,5 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • pentru găuri pătrate 10 x 38 mm: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu