Zestaw wykręcaczy do śrub, 5-częściowy, M3–M18

Nr art.: 2659336
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Opakowanie Plastikowa obudowa
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Min. rozmiar gwintu, śruby M3
Rozmiar gwintu maks. M18
Rodzaj produktu Wykrętak śrub
Możliwość użycia do śruby
Materiał Stal chromowo-wanadowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2659336
EAN / GTIN 4010886930465
Numer producenta 2659336
Numer L L60160 4953
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Do usuwania złamanych śrub, śrub gwintowanych i końcówek rur
Stal chromowo-wanadowa, 54–56 HRC, poddana obróbce cieplnej
Mniejsze momenty wykręcające dzięki nowej geometrii przekroju poprzecznego
Mniejsza głębokość wiercenia dzięki zoptymalizowanej długości gwintu
Większe bezpieczeństwo dla użytkowników i podzespołów
Szerszy zakres zastosowań, oszczędność czasu
W kasetce z tworzywa sztucznego

Cecha szcz.:

  • Przechowywanie: Pojemniki z tworzywa sztucznego
  • do gwintów (metrycznych): M3 - M18
  • Możliwość użycia do: Usuwanie złamanych śrub, śrub gwintowanych i końcówek rur
  • Całkowita szerokość [mm]: 52 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 15 mm
  • Długość całkowita [mm]: 92 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie