Sada vytahováků šroubů 5 kusů M3-M18

Artiklové číslo: 2659336
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Obal plastový kufr
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Velikost závitu min., Šrouby M3
Velikost závitu max. M18
Druh produktu Vytahovák šroubů
Vhodné pro Šrouby
Materiál Chromvanadiová ocel

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2659336
EAN / GTIN 4010886930465
Číslo výrobce 2659336
L-číslo L60160 4953
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

  • Pro odstraňování zlomených šroubů, závitových šroubů a konců trubek
  • Chromvanadová ocel, 54-56 HRC, kalená a temperovaná
  • Menší krouticí momenty při vyšroubování díky nové geometrii průřezu
  • Menší hloubka vrtání díky optimalizované délce závitu
  • Větší bezpečnost pro uživatele i součást
  • Větší rozsah použití, úspora času
  • V plastové krabičce
.

Charakteristika:

  • Skladování: Plastová krabice
  • pro závit (metrický): M3 - M18
  • vhodné pro: Odstraňování zlomených šroubů, závitových šroubů a konců trubek
  • Celková šířka [mm]: 52 mm
  • Celková výška [mm]: 15 mm
  • Celková délka [mm]: 92 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez