• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Płytka skrawająca do toczenia VCGW 110304 FN, PKD (7°)

Nr art.: 265880 N
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
83 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodzaj krawędzi skrawającej Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Środek chłodząco-smarowy tak
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Oznaczenie producenta VCGW 110304 FN, PKD (7°)
Obróbka na sucho nadaje się
Olej nadaje się
Powietrze nadaje się
Kształt podstawowy Kształt romboidalny
Szerokość płytki skrawającej 11,1 mm
Grubość płytki skrawającej 3,18 mm
Długość płytki skrawającej 11,1 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 11,1 mm
Wysokość krawędzi tnącej 3,18 mm
Średnica płytki skrawającej 6,35 mm
Promień naroża 0,4 mm
Kąt narożny 35 stopni
Kąt natarcia 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Warunek skrawania Ciągły
Kod ISO VCGW 110304 FN
Materiał skrawający PKD
Grupa skrawania N (metale nieżelazne)
Grupa zastosowań narzędzi N05-N30
Materiały skrawające, oznaczenie producenta PCD
Powłoka PKD
Gatunek PKD
Grubość płytki skrawającej 3,18 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej M (z cylindrycznym otworem od góry i zaciśnięty na otworze)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej VCGW 110304 FN
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 VC1103043N
Oznaczenie płytki skrawającej VCGW 110304 FN
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 4 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Metale nieżelazne (N); Titan; aluminium; metale kolorowe; tworzywa sztuczne
Klasa tolerancji G
Proces obróbki Frezowanie profilowe (FPR)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Łamacz wiórów nie
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Masa 4 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 265880 N
EAN / GTIN 4045197452764
Numer producenta 265880 N
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
CuZn
N
Grafit
N
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
Grafit, GFK, CFK
N

Opis

Wykonanie:

Diament polikrystaliczny, drobnoziarnisty.
neutralne, bez łamacza wiórów.

Zastosowanie:

Do aluminium, stopów aluminium, metali kolorowych, tworzyw sztucznych, materiałów kompozytowych, stopów tytanu, spieków metali.