Plaquette de tournage VCGW 110304 FN, PKD (7°)

Réf.: 265880 N
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
83 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'arête de coupe Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Référence fabricant VCGW 110304 FN, PKD (7°)
Usinage à sec adaptée
Huile adaptée
Air adaptée
Forme de base rhombique
Largeur de plaquette 11,1 mm
Epaisseur plaquette 3,18 mm
Longueur de plaquette 11,1 mm
Type de plaquette neutre
Longueur de l’arête de coupe 11,1 mm
Hauteur arêtes 3,18 mm
Diamètre de plaquette 6,35 mm
Rayon d’angle 0,4 mm
Angle de pointe 35 degré
Angle de coupe 0 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 7 degré
Condition de coupe continuité
Code ISO VCGW 110304 FN
Nuance de coupe PCD
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux)
Groupe d’applications d’outillage N05-N30
Nuances de coupe, désignation du fabricant PCD
Revêtement PKD
Nuance PKD
Epaisseur de plaquette 3,18 mm
Type de fixation de la plaquette M (cylindrique par le haut et serrage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette VCGW 110304 FN
Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 VC1103043N
Désignation de la plaquette VCGW 110304 FN
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN ISO 1832
Nombre de lèvres 4 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau Aluminium; Plastiques; Titan; métaux NF (N); métaux non ferreux
Classe de tolérance G
Procédé d’usinage fraisage à profil constant (FPR)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition; Finition
Brise-copeaux non
Exécution des dents arêtes vives (F)
Condition de coupe continuité
Nombre de possibilités d’utilisation 4 pc.
Poids 4 g
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 265880 N
EAN / GTIN 4045197452764
Réf. fabricant 265880 N
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
CuZn
N
Graphite
N
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Graphite, PRFV, PRFC
N

Description

Exécution:

PCD − Diamant polycristallin, grain fin.
Neutre, sans brise-copeaux.

Utilisation:

Pour l'aluminium, les alliages d'aluminium, les métaux non ferreux, les plastiques, les matériaux composites, les alliages de titane et les métaux frittés.