Soustružnické vyměnitelné břitové destičky VCGW 110304 FN, PKD (7°)

Artiklové číslo: 265880 N
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Provedení řezných hran Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce VCGW 110304 FN, PKD (7°)
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Základní tvar Kosodélníkové
Šířka řezné destičky 11,1 mm
Tloušťka řezné destičky 3,18 mm
Délka řezné destičky 11,1 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 11,1 mm
Výška řezné hrany 3,18 mm
Průměr řezných destiček 6,35 mm
Rohový rádius 0,4 mm
Rohový úhel 35 stupeň
Úhel čela 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
Podmínka řezání Průchozí
ISO kód VCGW 110304 FN
Řezný materiál PKD
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Skupina použití nástroje N05-N30
Řezné materiály, označení výrobce PCD
Povlak PKD
Typ PKD
Tloušťka řezné destičky 3,18 mm
Způsob upevnění řezné destičky M (otvorem shora a upnuto přes otvor)
Kódování oddělovacího místa řezné desky VCGW 110304 FN
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 VC1103043N
Označení řezné destičky VCGW 110304 FN
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N); Titan; barevné kovy; hliník; plasty
Toleranční třída G
Postupy obrábění Profilové frézy (FPR)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Lamač třísek ne
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 4 ks
Hmotnost 4 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 265880 N
EAN / GTIN 4045197452764
Číslo výrobce 265880 N
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
CuZn
N
Grafit
N
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 
suché
 
Grafit, GFK, CFK
N

Popis

Provedení:

PKD – polykristalický diamant, jemné zrno.
Neutrální, bez lamače třísek.

Použití:

Pro hliník, slitiny hliníku, barevné kovy, plasty, kompozitní materiály, slitiny titanu, slinuté kovy.