Keičiama tekinimo plokštelė VCGT 110302 FN, PKD (7°)

Prekės Nr.: 265877 TWF
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo briaunų forma Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aušinimo tepimo priemonės taip
Šlapias, min. tinka
Drėgnas, maks. tinka
Sausas apdirbimas tinka
Alyva tinka
Oras tinka
Bazinė forma rombo fromos
Pjovimo plokštelės storis 3,18 mm
Pjovimo plokštelės ilgis 11,1 mm
Pjovimo plokštės tipas neutral.
Pjovimo briaunos ilgis 11,1 mm
Pjovimo plokštelės skersmuo 6,35 mm
Kampo spindulys 0,2 mm
Kampų kampas 35 laipsniai
Priekinis kampas 7 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) 0 laipsniai
ISO-Code VCGT 110302 FN
Tvirtinimo kiaurymės skersmuo 3,18 mm
Drožlialaužio modelis FN
Įrankio medžiaga PKD
Apdirbimo pjovimu grupė N (spalvotieji metalai); S (sunkiai apdirbamos medžiagos)
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas PCD
Danga be dangos
Rūšis PKD
Pjovimo plokštės storis 3,18 mm
Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant)
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė VC1103023N
Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 VC1103023N
Pjaustymo plokštelės žymuo VCGT 110302 FN
Produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Standartas DIN ISO 1832
Pjovimo briaunų skaičius 2 vnt.
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms Aliuminis; NE metalai (N); Plastikai; Titan; spalvotieji metalai
Tolerancijos klasė G
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis taip
Pjovimo briaunų modelis aštriabriaun. (F)
Pjovimo sąlygos ištisin.
Naudojimo galimybių skaičius 2 vnt.
Svoris 4 g
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 265877 TWF
EAN / GTIN 4045197452825
Gamintojo numeris 265877 TWF
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
Al >10 % Si
N
Grafitas
N
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 
Grafitas, GFK / CFK
N

Aprašymas

Modelis:

PKD − polikristalinis deimantas, smulkūs grūdeliai.
Glotniajam apdirbimui, aštrios pjovimo briaunos lemia mažesnes pjovimo jėgas.

Paskirtis:

Aliuminio ir jo lydinių, spalvotųjų metalų, plastikų, kompozitinių medžiagų, titano lydinių, metalo keramikos apdirbimui.