{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba ostrzy | 1 szt. | |
| Wykonanie ostrza | Ostre krawędzie (F) | |
| Gatunek | PKD | |
| Materiał skrawający | PKD | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne); S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Promień naroża R | 0,1 mm | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Klasa tolerancji | G | |
| Oznaczenie producenta | Dreh-Wendeschneidplatte VCGT 110301 FN, PKD (7°) | |
| kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Grubość płytki skrawającej S | 3,18 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 11,1 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 3,18 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 6,35 mm | |
| Kąt narożny | 35 stopni | |
| Kąt natarcia | 6 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 7 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 0 stopni | |
| Kod ISO | VCGT 110301 FN | |
| Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym | 0,05 mm | |
| Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max | 0,5 mm | |
| Min. głębokość skrawania ap | 0,05 mm | |
| Maks. głębokość skrawania ap | 0,5 mm | |
| Posuw, min. fz | 0,03 mm/obr. | |
| Posuw, maks. fz | 0,2 mm/obr. | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | PCD | |
| Grubość płytki skrawającej T | 3,18 mm | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Metale nieżelazne (N); Titan; aluminium; metale kolorowe; tworzywa sztuczne | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Masa | 4 g | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 265872 TWF | |
| EAN / GTIN | 4045197452801 | |
| Numer producenta | 265872 TWF | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |