{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet břitů | 1 ks | |
| Provedení řezné hrany | Ostré hrany (F) | |
| Typ | PKD | |
| Řezný materiál | PKD | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Rohový rádius R | 0,1 mm | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Toleranční třída | G | |
| Označení výrobce | Dreh-Wendeschneidplatte VCGT 110301 FN, PKD (7°) | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,18 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 11,1 mm | |
| Výška řezné hrany | 3,18 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 6,35 mm | |
| Rohový úhel | 35 stupeň | |
| Úhel čela | 6 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 7 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 0 stupeň | |
| ISO kód | VCGT 110301 FN | |
| Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu | 0,05 mm | |
| Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max | 0,5 mm | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,05 mm | |
| Hloubka řezu ap, max | 0,5 mm | |
| Posuv min. fz | 0,03 mm/ot. | |
| Posuv max. fz | 0,2 mm/ot. | |
| Řezné materiály, označení výrobce | PCD | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,18 mm | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Neželezné materiály (N); Titan; barevné kovy; hliník; plasty | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Hmotnost | 4 g | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 265872 TWF | |
| EAN / GTIN | 4045197452801 | |
| Číslo výrobce | 265872 TWF | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |