{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Obróbka na sucho | nadaje się | |
| Olej | nadaje się | |
| Powietrze | nadaje się | |
| kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Szeroka płytka skrawająca | 7,75 mm | |
| Grubość płytki skrawającej | 2,38 mm | |
| Długość płytki skrawającej | 7,75 mm | |
| Wersja z płytką skrawającą | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi tnącej | 7,75 mm | |
| Wysokość krawędzi tnącej | 2,38 mm | |
| Średnica płytki skrawającej | 6,35 mm | |
| Promień naroża | 0,4 mm | |
| Kąt narożny | 55 stopni | |
| Kąt natarcia | 0 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 7 stopni | |
| warunek skrawania | Ciągły | |
| Kod ISO | DCGW 070204 FN | |
| Materiał skrawający | PKD | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | N10 | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | PCD | |
| Powłoka | PKD | |
| Gatunek | PKD | |
| Grubość płytki skrawającej | 2,38 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | DC0702043N | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | DC0702043N | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | DCGW 070204 FN | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 4 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Metale nieżelazne (N); Titan; aluminium; metale kolorowe; tworzywa sztuczne | |
| Klasa tolerancji | G | |
| Proces obróbki | Rozwiercanie (BAB) | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Łamacz wiórów | nie | |
| Wykonanie ostrza | Ostre krawędzie (F) | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Liczba możliwości zastosowania | 1 szt. | |
| Masa | 4 g | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 265835 N | |
| EAN / GTIN | 4045197452702 | |
| Numer producenta | 265835 N | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |