Soustružnické vyměnitelné břitové destičky DCGW 070204 FN, PKD (7°)

Artiklové číslo: 265835 N
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
39 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Provedení řezných hran Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Základní tvar Kosodélníkové
Šířka řezné destičky 7,75 mm
Tloušťka řezné destičky 2,38 mm
Délka řezné destičky 7,75 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany 7,75 mm
Výška řezné hrany 2,38 mm
Průměr řezných destiček 6,35 mm
Rohový rádius 0,4 mm
Rohový úhel 55 stupeň
Úhel čela 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 7 stupeň
Podmínka řezání Průchozí
ISO kód DCGW 070204 FN
Řezný materiál PKD
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy)
Skupina použití nástroje N10
Řezné materiály, označení výrobce PCD
Povlak PKD
Typ PKD
Tloušťka řezné destičky 2,38 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky DC0702043N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 DC0702043N
Označení řezné destičky DCGW 070204 FN
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N); Titan; barevné kovy; hliník; plasty
Toleranční třída G
Postupy obrábění Vyhrubování (BAB)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Lamač třísek ne
Provedení řezné hrany Ostré hrany (F)
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 1 ks
Hmotnost 4 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 265835 N
EAN / GTIN 4045197452702
Číslo výrobce 265835 N
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
CuZn
N
Grafit
N
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 
suché
 
Grafit, GFK, CFK
N

Popis

Provedení:

PKD – polykristalický diamant, jemné zrno.
Neutrální, bez lamače třísek.

Použití:

Pro hliník, slitiny hliníku, barevné kovy, plasty, kompozitní materiály, slitiny titanu, slinuté kovy.