DCGW 070204 FN N

Tuote nro.: 265835 N
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
11 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä DCGW 070204 FN
Nirkon säde 0,4 mm
Laji PKD
Lastuava aine PKD
Koneistusehto jatkuva
Lastuamissärmän malli N
Lastuamissyvyys ap 0,1 mm - 2,5 mm
Syöttö f 0,03 mm/kierr. - 0,4 mm/kierr.
lastuaminsnopeus vc alumiinilla < 10 % Si 300 m/min - 2 000 m/min
lastuamisnopeus vc ei-rautametalleilla 300 m/min - 1 500 m/min
lastuaminsnopeus vc G(C)FK:lla 150 m/min - 600 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Rintakulma 0 astetta
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 265835 N
EAN / GTIN 4045197452702

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Alu > 10% Si
N
CuZn
N
grafiitti
N
jatkuva
 
epäsäännöllinen
 
märkä enintään
 
kuiva
 
Grafiitti, GFK, CFK
N

Kuvaus

Malli:

PKD − monikiteinen timantti, hienorae.
Neutraali, ei sisällä lastunmurtajaa.

Käyttö:

Alumiinille, alumiiniseoksille, värimetalleille, muoveille, yhdistelmäaineille, titaaniseoksille, sintratuille metalleille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet