{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| kształt podstawowy | Kształt romboidalny | |
| Grubość płytki skrawającej S | 1,2 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 2 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 1,2 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 3,1 mm | |
| Promień naroża R | 0,1 mm | |
| Kąt narożny | 55 stopni | |
| Kąt natarcia | 0 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) | 7 stopni | |
| normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) | 7 stopni | |
| warunek skrawania | Ciągły | |
| Kod ISO | DCGW 04T001 FN | |
| Średnica otworu montażowego | 1,7 mm | |
| Materiał skrawający | PKD | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne); O (inne); S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Powłoka | bez powłoki | |
| Gatunek | PKD | |
| Grubość płytki skrawającej T | 1,2 mm | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | DCGW 04T001 FN | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Liczba ostrzy | 2 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Metale nieżelazne (N); Titan; aluminium; metale kolorowe; tworzywa sztuczne | |
| Klasa tolerancji | G | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | nie | |
| Wykonanie ostrza | Ostre krawędzie (F) | |
| Warunek skrawania | ciągły | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 265829 N | |
| EAN / GTIN | 4062406561123 | |
| Numer producenta | 265829 N | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |