{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Tloušťka řezné destičky S | 1,2 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany l | 2 mm | |
| Výška řezné hrany | 1,2 mm | |
| Průměr řezné destičky d | 3,1 mm | |
| Rohový rádius R | 0,1 mm | |
| Rohový úhel | 55 stupeň | |
| Úhel čela | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 7 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 7 stupeň | |
| Podmínka řezání | Průchozí | |
| ISO kód | DCGW 04T001 FN | |
| Průměr Upevňovací díry | 1,7 mm | |
| Řezný materiál | PKD | |
| Skupina obrobitelnosti | N (neželezné kovy); O (jiné); S (obtížně obrobitelné materiály) | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Typ | PKD | |
| Tloušťka řezné destičky T | 1,2 mm | |
| Označení řezné destičky | DCGW 04T001 FN | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Neželezné materiály (N); Titan; barevné kovy; hliník; plasty | |
| Toleranční třída | G | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování; hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ne | |
| Provedení řezné hrany | Ostré hrany (F) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 265829 N | |
| EAN / GTIN | 4062406561123 | |
| Číslo výrobce | 265829 N | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |