{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Référence fabricant | DCGW 04T001 FN | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Forme de base | rhombique | |
| Largeur plaquette B | 2 mm | |
| Epaisseur plaquette S | 1,2 mm | |
| Longueur plaquette L | 6,5 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur arête de coupe l | 2 mm | |
| Hauteur arête de coupe | 1,2 mm | |
| Diamètre plaquette d | 3,1 mm | |
| rayon d’angle R | 0,1 mm | |
| angle de pointe | 55 degré | |
| angle de coupe | 0 degré | |
| Angle d’attaque | 0 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 7 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 7 degré | |
| Angle de dépouille standard (dent de planage) | 0 degré | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Code ISO | DCGW 04T001 FN | |
| Diamètre du trou de fixation | 1,7 mm | |
| Exécution brise-copeaux | FN | |
| Nuance de coupe | PCD | |
| Groupe d’usinage | N (métaux non ferreux); S (matériaux difficiles à usiner) | |
| Groupe d’applications d’outillage | N05-N30 | |
| Revêtement | PKD | |
| Epaisseur de plaquette T | 1,2 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | DCGW 04T001 FN | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | DCGW 04T001 FN | |
| Désignation de la plaquette | DCGW 04T001 FN | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 2 pc. | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | Aluminium; Plastiques; Titan; métaux NF (N) | |
| Classe de tolérance | G | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Possibilité de réaffûtage | non | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | arêtes vives (F) | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 2 pc. | |
| Poids | 0 g | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 265829 N | |
| EAN / GTIN | 4062406561123 | |
| Réf. fabricant | 265829 N | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |