• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!

Płytka skrawająca do toczenia CCGT 09T308 FR GS prawa, PKD (7°)

Nr art.: 265823 TWN
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodzaj krawędzi skrawającej Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej CCGT 09T308 FR
promień naroża 0,8 mm
Gatunek PKD
Materiał ostrza PKD
Warunki skrawania ciągły
rodzaj krawędzi skrawającej TWN
głębokość skrawania ap 0,5 mm - 7,5 mm
posuw f 0,05 mm/obr. - 0,5 mm/obr.
prędkość skrawania vc w Al < 10 % Si 400 m/min - 3 500 m/min
prędkość skrawania vc w metalach nieżelaznych 300 m/min - 2 200 m/min
prędkość skrawania vc w tworzywach wzmocnionych włóknem szklanym lub węglowym 400 m/min - 900 m/min
liczba wymian/ostrzy 1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej zgrubne
kąt natarcia 6 stopni
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 265823 TWN
EAN / GTIN 4045197448972
Numer producenta 265823 TWN
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Grafit
N
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 
Grafit, GFK, CFK
N

Opis

Wykonanie:

Diament polikrystaliczny, drobnoziarnisty.
obróbka zgrubna, stabilne ostrze skrawające umożliwiają stosowanie dużych głębokości skrawania.

Zastosowanie:

Do aluminium, stopów aluminium, metali kolorowych, tworzyw sztucznych, materiałów kompozytowych, stopów tytanu, spieków metali.