• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Plaquette de tournage CCGT 09T308 FR GS droite, PKD (7°)

Réf.: 265823 TWN
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'arête de coupe Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCGT 09T308 FR
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance PCD
Type d'outils PCD
Condition de coupe Continue
Type d'arête de coupe TWN
Prof. coupe ap 0,5 mm - 7,5 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe vc pour alu < 10 % Si 400 m/min - 3 500 m/min
Vitesse de coupe vc pour métaux non ferreux 300 m/min - 2 200 m/min
Vitesse de coupe vc pour PRFV(C) 400 m/min - 900 m/min
Nombre de changements/dents 1
Classement finition/ébauche Ebauche
Angle de coupe 6 degré
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article 265823 TWN
EAN / GTIN 4045197448972
Réf. fabricant 265823 TWN
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Graphite
N
Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 
à sec
 
Graphite, PRFV, PRFC
N

Description

Exécution:

PCD − Diamant polycristallin, grain fin.
Ebauche, arêtes de coupe robustes pour profondeurs de coupe élevées.

Utilisation:

Pour l'aluminium, les alliages d'aluminium, les métaux non ferreux, les plastiques, les matériaux composites, les alliages de titane et les métaux frittés.