GEDORE L-BOXX 136 with assortment Mechanic 58 pcs

Nr art.: 2658194
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 2658194
EAN / GTIN 4010886932148
Numer producenta 2658194
Numer L L60160 3773
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • An assortment of essential tools
  • With Check-Tool insert for quick check of completeness
  • With Check-Tool insert for quick check of tool completeness
  • Made of impact and shock resistant ABS plastic
  • splash-proofed
  • Top and front handle for variable transport of the L-BOXX®
  • With tool board for order and more storage space
  • Easy Click System: Practical plug-in connection for 2 and more L-BOXX®s, for secure hold and easy transport
  • For integration in vehicles with Sortimo® vehicle equipment
  • Loading per L-BOXX: up to 25 kg
  • Load capacity of the lid: up to 100 kg
  • Transport im Verbund bis 40 kg
  • External dimensions: W 442 x D 357 x H 151 mm
  • Inside dimensions: W 378 x D 311 x H 107 mm

Cecha szcz.:

  • Storage: L-BOXX
  • Total width [mm]: 360 mm
  • Total height [mm]: 155 mm
  • Total length [mm]: 443 mm
  • Contents (number of pieces): 58 pcs.
  • Content for sets: 1993 U-201990-10199519 1019 1119 1219 1319 1419 1519 1619 1719 1819 1919 2119 2219 2460 CP 8142 10 JC8316-160 JC8133-180 JC600 H-500110-256H 42-10SCL 43 TX-80VDE 2170-2160 PH-0774615 345 S4533-2E-649 F64987280063-081100 LEI-1100-01
  • Material: Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
  • Nominal width [mm]: 444 mm