GEDORE L-BOXX 136 met assortiment voor werklieden 58-dlg

Artikelnummer: 2658194
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Gereedschapsassortiment

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 2658194
EAN/GTIN 4010886932148
Nummer fabrikant 2658194
L-nummer L60160 3773

Omschrijving

Omschrijving:

praktijkgericht samengesteld sortiment, voor gebruik op locatie
met Check-Tool-module voor het snel vaststellen van ontbrekend gereedschap
Gemaakt van slagvast en schokbestendig ABS-kunststof
Eenvoudige integratie in voertuigen met Sortimo® bedrijfswageninrichting

Kenmerk:

  • opslag: L-BOXX
  • totale breedte [mm]: 360 mm
  • totale hoogte [mm]: 155 mm
  • totale lengte [mm]: 443 mm
  • Inhoud (aantal stuks): 58 tlg.
  • Inhoud voor zinnen: 1993 U-201990-10199519 1019 1119 1219 1319 1419 1519 1619 1719 1819 1919 2119 2219 2460 CP 8142 10 JC8316-160 JC8133-180 JC600 H-500110-256H 42-10SCL 43 TX-80VDE 2170-2160 PH-0774615 345 S4533-2E-649 F64987280063-081100 LEI-1100-01
  • MATERIAAL: Acrylonitril butadieen styreen (ABS)
  • nominale breedte [mm]: 444 mm

Geschikte producten

Accessoires