DCMW 070204 ME

Nr art.: 265664 ME
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
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej DCMW 070204
promień naroża 0,4 mm
Gatunek KBN25M
Materiał ostrza CBN
Warunki skrawania ciągły
rodzaj krawędzi skrawającej ME
głębokość skrawania ap 0,05 mm - 0,5 mm
posuw f 0,08 mm/obr. - 0,15 mm/obr.
prędkość skrawania vc zastosowanie główne 120 m/min - 200 m/min
liczba wymian/ostrzy 2
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka wykańczająca
Rodzaj produktu Wymienna płytka skrawająca do toczenia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 265664 ME
EAN / GTIN 4960664529124
Numer producenta TBZ02111

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
Stal < 67 HRC
H
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Płytki skrawające z CBN, powlekane MEGACOAT.
MultiEdge; każda płytka z 2 ostrzami.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Uchwyty narzędziowe