DCMW 070204 ME

Artikelnummer: 265664 ME
op aanvraag
Op voorraad
70 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat DCMW 070204
Hoekradius 0,4 mm
Soort KBN25M
Snijmateriaal CBN
Snedecondities continu
Snijkantuitvoering ME
Snijdiepte ap 0,05 mm - 0,5 mm
Voeding f 0,08 mm/omw. - 0,15 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 120 m/min - 200 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 265664 ME
EAN/GTIN 4960664529124
Nummer fabrikant TBZ02111

Toepassingstabel

Staal < 55 HRC
H
Staal < 60 HRC
H
Staal < 67 HRC
H
Continu
 
Onregelmatig
 
Onderbroken
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

MEGACOAT-gecoate CBN-wisselplaten.
MultiEdge; 2 snijkanten per wisselplaat.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder