DCMW 070204 ME

Prekės Nr.: 265664 ME
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas DCMW 070204
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys KBN25M
Ašmenys CBN
Pjovimo sąlygos nepertraukiamas
Pjovimo briaunų forma ME
Pjūvio gylis ap 0,05 mm - 0,5 mm
Pastūma f 0,08 mm/aps. - 0,15 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 200 m/min
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 2
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 265664 ME
EAN / GTIN 4960664529124
Gamintojo numeris TBZ02111

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <55 HRC
H
Plienas <60 HRC
H
Plienas <67 HRC
H
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

MEGACOAT dengtos CBN keičiamos plokštelės.
MultiEdge; kiekviena plokštelė su 2 pjovimo briaunomis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai