Trzon wymienny sześciokątny do wkrętaków dynamometrycznych z rękojeścią podłużną 1.3 mm x 175 mm

Nr art.: 26544
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
Numer artykułu 26544
EAN / GTIN 4010995265441
Numer producenta 26544
Numer L L60070 952
Producent/osoba odpowiedzialna Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Wymiary produktu: 175 x 8 x 8 mm (dł. x szer. x głęb.)
  • Zastosowanie: Do kontrolowanego przykręcania z wyznaczonym momentem dokręcania.

Cecha szcz.:

  • Samoobsługa - Pakowanie: Nie
  • Narzędzia dla elektryków: Nie
  • Artykuł ESD: Nie
  • Gniazdo sześciokątne (мм): 1.3 mm
  • Wartość momentu obrotowego max (Nm): 0.4 Nm
  • Średnica Trzon sześciokątny (mm): 4 mm
  • Długość całkowita (мм): 175 mm
  • Widoczna długość trzonu (mm): 42 mm
  • z baterią / akumulatorem: Nie