Výměnný břit Šestihran pro momentový šroubovák s podlouhlou rukojetí 1.3 mm x 175 mm

Artiklové číslo: 26544
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 26544
EAN / GTIN 4010995265441
Číslo výrobce 26544
L-číslo L60070 952
Výrobce/odpovědná osoba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Popis

Popis:

  • Zvýší vaši efektivnost: Velmi štíhlá geometrie dříků je vhodná zejména pro aplikace s obtížným přístupem
  • Použití: Ke kontrolovanému šroubování u zadaného momentu

Charakteristika:

  • Nářadí pro elektriku: Ne
  • Samoobsluha - Balení: Ne
  • ESD článek: Ne
  • Vnitřní šestihran (mm): 1.3 mm
  • Hodnota točivého momentu max (Nm): 0.4 Nm
  • Průměr Šestihranná čepel (mm): 4 mm
  • Celková délka (mm): 175 mm
  • Viditelná délka čepele (mm): 42 mm
  • s baterií / dobíjecí baterií: Ne