• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do toczenia DCGW 11T304, CBN (5° / 7°)

Nr art.: 265439 G
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
194 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodzaj krawędzi skrawającej Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej
S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór)
Liczba ostrzy
2 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej
DCGW 11T304
Gatunek
BU7220
Materiał skrawający
BN
Grupa skrawania
H (materiały twarde)
Promień naroża R
0,4 mm
Klasa tolerancji
G
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Obróbka na sucho
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
nie
kształt podstawowy
Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S
3,97 mm
Wersja płytki skrawającej
wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l
11,627 mm
Wysokość krawędzi skrawającej
3,97 mm
Średnica płytki skrawającej d
9,525 mm
Kąt narożny
55 stopni
Kąt natarcia
0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne)
7 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna)
7 stopni
Warunek skrawania
Nieciągły
Długość ostrzy, ograniczona
1,5 mm
Kod ISO
DCGW 11T304
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym
0,03 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max
0,12 mm
Min. głębokość skrawania ap
0,03 mm
Maks. głębokość skrawania ap
0,12 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne
120 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne
160 m/min
Min. posuw na obrót f
0,04 mm/obr.
Maks. posuw na obrót f
0,12 mm/obr.
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
BU7220
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej
DC..11T3
Rodzaj produktu
Płytki skrawające
z kodem ISO
tak
Norma
DIN ISO 1832
Kierunek używania
wersja neutralna,
Do materiału
Stal hartowana (H)
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej
Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania
otwór na
Warunek skrawania
przerywanie
Liczba możliwości zastosowania
2 szt.
Masa
5 g
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 265439 G
EAN / GTIN 4045197895622
Numer producenta 265439 G
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
Stal < 67 HRC
H
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z 2 ostrzami.