{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | DCGW 11T304 | |
| Forme de base | rhombique | |
| Lame large | 9,525 mm | |
| Épaisseur de la plaque de coupe | 3,97 mm | |
| Longueur de la plaquette de coupe | 11,627 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur de l’arête de coupe | 11,627 mm | |
| Hauteur de l’arête de coupe | 3,97 mm | |
| Diamètre de la plaquette de coupe | 9,525 mm | |
| rayon d’angle | 0,4 mm | |
| angle de pointe | 55 degré | |
| angle de coupe | 0 degré | |
| angle d’attaque | 0 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 7 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 7 degré | |
| Angle de dépouille standard (dent de planage) | 0 degré | |
| Condition de coupe | interruption | |
| Code ISO | DCGW 11T304 | |
| Nuance de coupe | BN | |
| Groupe d’usinage | H (matériaux durs) | |
| Groupe d’applications d’outillage | HOG | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | BU7220 | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Nuance | BU7220 | |
| Epaisseur de plaquette | 3,97 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | DCGW11T304 | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | DCGW11T304 | |
| Désignation de la plaquette | DCGW 11T304 | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 2 pc. | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier trempé (H) | |
| Classe de tolérance | G | |
| Procédé d’usinage | elargissement (BAB) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | arêtes vives (F) | |
| Condition de coupe | Interrompue | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 2 pc. | |
| Poids | 5 g | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 265439 G | |
| EAN / GTIN | 4045197895622 | |
| Réf. fabricant | 265439 G | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |