• A surcharge was added to this item price.

Plăcuță amovibilă pentru strunjire DCGW 11T304, CBN (5° / 7°)

Cod articol.: 265439 G
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
356 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Modelul muchiilor aşchietoare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire Da
Denumirea producătorului DCGW 11T304
Formă de bază Rombic
Plăcuță de tăiere lată 9,525 mm
Grosimea plăcuței de tăiere 3,97 mm
Lungimea plăcuței de tăiere 11,627 mm
Model cu plăcuță neutru
Lungimea muchiei așchietoare 11,627 mm
Înălțimea muchiei așchietoare 3,97 mm
Diametrua plăcuței de tăiere 9,525 mm
Rază la colţ 0,4 mm
Unghi la colţ 55 grad
Unghi de aşchiere 0 grad
Unghi de reglare 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 7 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 7 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) 0 grad
Condiţie de tăiere Întrerupt
Cod ISO DCGW 11T304
Material tăiș BN
Grupa de aşchiere H (materiale tari)
Grupă de aplicaţii ale sculelor HOG
Material tăiș, denumire producător BU7220
Strat de acoperire neacoperită
Categorie BU7220
Placă de tăiere grosime 3,97 mm
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere DCGW11T304
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 DCGW11T304
Denumire Inserție de tăiere DCGW 11T304
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO Da
Standard DIN ISO 1832
Număr de tăişuri 2 buc.
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Oțel ranforsat (H)
Clasa de toleranţă G
Procedeu de prelucrare Sfredelire (BAB)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii Da
Executarea tăierii Cu margini ascuțite (F)
Condiţie de tăiere întrerupt
Numărul de posibilități de utilizări 2 buc.
Greutate 5 g
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 265439 G
EAN / GTIN 4045197895622
Număr producător 265439 G
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 55 HRC
H
Oţel < 60 HRC
H
Oţel < 67 HRC
H
continu
 
neregulat
 
întrerupt
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Cu echipare cu 2 tăişuri.