Płytka skrawająca do toczenia CCGW 09T302, CBN (5° / 7°)

Nr art.: 265412 G
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rodzaj krawędzi skrawającej Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 265412 G
Kształt podstawowy Kształt romboidalny
Szerokość płytki skrawającej 9,525 mm
Grubość płytki skrawającej 3,97 mm
Długość płytki skrawającej 9,671 mm
Rodzaj płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi tnącej 9,671 mm
Promień naroża 0,2 mm
Kąt narożny 80 stopni
Kąt natarcia 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 7 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze czołowe) 0 stopni
Warunek skrawania Ciągły
Kod ISO CCGW 09T302
Materiał skrawający BN
Materiały skrawające, oznaczenie producenta BU7220
Powłoka bez powłoki
Gatunek BU7220
Grubość płytki skrawającej 3,97 mm
Sposób mocowania płytki skrawającej C (bez otworu mocowanie z góry)
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej CCGW 09T302
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 CCGW09T302
Oznaczenie płytki skrawającej CCGW 09T302
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Liczba ostrzy 2 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal hartowana (H)
Klasa tolerancji G
Proces obróbki Obróbka gwintów wewnętrzna / zewnętrzna (EGE)
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Ostre krawędzie (F)
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 2 szt.
Masa 4 g
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 265412 G
EAN / GTIN 4045197895530
Numer producenta 265412 G
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 55 HRC
H
Stal < 60 HRC
H
Stal < 67 HRC
H
ciągle
 
nieregularnie
 
przerywanie
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Z 2 ostrzami.