{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | 265412 G | |
| Základní tvar | Kosodélníkové | |
| Šířka řezné destičky | 9,525 mm | |
| Tloušťka řezné destičky | 3,97 mm | |
| Délka řezné destičky | 9,671 mm | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Délka řezné hrany | 9,671 mm | |
| Rohový rádius | 0,2 mm | |
| Rohový úhel | 80 stupeň | |
| Úhel čela | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 7 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 0 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (plochá řezná hrana) | 0 stupeň | |
| Podmínka řezání | Průchozí | |
| ISO kód | CCGW 09T302 | |
| Řezný materiál | BN | |
| Řezné materiály, označení výrobce | BU7220 | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Typ | BU7220 | |
| Tloušťka řezné destičky | 3,97 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | C (bez otvoru upnuto shora) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | CCGW 09T302 | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | CCGW09T302 | |
| Označení řezné destičky | CCGW 09T302 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 2 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Vhodné pro materiál | Kalená ocel (H) | |
| Toleranční třída | G | |
| Postupy obrábění | Obrábění / vnějších závitů (EGE) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | hrubování-dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Ostré hrany (F) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 2 ks | |
| Hmotnost | 4 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 265412 G | |
| EAN / GTIN | 4045197895530 | |
| Číslo výrobce | 265412 G | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |