{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CCGW 09T302 | |
| Rază la colţ | 0,2 mm | |
| Categorie | BU7220 | |
| Materialul sculei | CBN | |
| Condiţie de tăiere | continuă; puternic întreruptă; uşor întrerupt | |
| Adâncime de tăiere ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
| Avans f | 0,04 mm/rot - 0,12 mm/rot | |
| Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 160 m/min | |
| Modelul muchiilor aşchietoare | G | |
| Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
| Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
| Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
| Cod articol | 265412 G | |
| EAN / GTIN | 4045197895530 | |
| Număr producător | 265412 G | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |