Multiplicator de cuplu DREMOPLUS ALU 13000 Nm

Cod articol.: 2653141
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare mecanic
Capacitate de ieșire max. 13.000 Nm
Raport de cuplu 1:27
Capacitate de intrare max. 380 Nm
Forma conectorului Pătrat de ieşire
Număr de dispozitive de sprijinire (plăci de reacţie) 1
Element de blocare da
Siguranţă la suprasarcină da
Lungimea totală L 230 mm
Reductor 20:1
Dimensiuni, Pătrat de ieşire 3/4 inch
Tip produs Multiplicatoare dinamometrice
Afişare fără afișaj
Precizia cuplului în sensul acelor de ceasornic 3 %

Identificare și clasificare

Cod articol 2653141
EAN / GTIN 4010886934364
Număr producător 2653141
L-Număr L60160 3801
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Beschreibung:

  • Besonders geeignet für:
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Seilbahnen, Lifte und Masten
  • Schwerindustrie, Baustellen
  • Brückenbau
  • Schiffs-, Flugzeug-, Eisenbahnbau
  • Raffinerien, Kunststoffindustrie
  • Kraftwerke aller Art
  • Ausführung:
  • Mechanischer, handbetätigter Drehmomentvervielfältiger für den kontrollierten Schraubenanzug und zum Lösen von Verschraubungen
  • Mit zweistufigem Planetengetriebe
  • Gehäuse aus Hochleistungsaluminium
  • Modelle mit Übersetzungsverhältnis 1:18, 1:22, 1:28,5, 1:39
  • Alle Modelle mit Rücklaufsicherung (RS)
  • Mit zerstörungsfreier Überlastsicherung ″Slipper″ zum Schutz des Getriebes, rechts- und linksgängig
  • Mit modellabhängigem, gekröpftem Reaktionsarm Z-Form aus Chrom-Vanadium-Stahl
  • Optional nachrüstbar mit geradem Reaktionsarm L-Form, mit verstellbarem Reaktionsvierkant, aus Leichtmetall
  • Garantierte Genauigkeit: besser als +/- 3 % Toleranz
  • In Verbindung mit einem Drehmomentschlüssel zu betätigen
  • 4 Modelle mit maximaler Belastung im Bereich von max. 6000 N·m bis max. 13000 N·m
  • Ausgangsvierkante mit Bohrung für Kraftschraubereinsätze mit Sicherungsstift und -ring

Merkmal:

  • Abstand Abtriebsvierkant - Beginn Reaktionsarm (min.): 126
  • Abstand Abtriebsvierkant - Ende Reaktionsarm (max): 229
  • Abtriebsvierkant: 1.1/2″
  • Abtriebsvierkant [metrisch]: 38,1 mm
  • Abtriebsvierkant [zöllig]: 1.1/2″
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]: 20,0 mm
  • Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]: 3/4″
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 3/4″
  • Aufnahme Reaktionsarm: gesteckt über Zahnkranz
  • Ausführung Reaktionsarm: Z-Form, gekröpft
  • Ausgangsdrehmoment (max.) [Nm]: 13000
  • Eingangsdrehmoment (max.) [Nm]: 380 Nm
  • Gesamtbreite ohne Reaktionsarm: 175
  • Gesamthöhe mit Reaktionsarm (min.): (372)
  • Gesamthöhe mit Reaktionsarm (max.): (379)
  • Gesamthöhe ohne Reaktionsarm: 306
  • Gesamtlänge [mm]: 230 mm
  • Sicherung Abtriebsvierkant: Sicherungsring und -stift
  • Sicherung Antriebsvierkant: Sicherungsring und -stift
  • Überlastsicherung: ″Slipper″ Rutschkupplung
  • Übersetzungsverhältnis: 1:39
  • 1000 V isoliert: nein
  • Rücklaufsicherung: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript