{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Métrologie | fonctionnement mécanique | |
| Capacité de sortie max. | 4 000 Nm | |
| Transmission du couple | 1:16 | |
| Capacité d’entrée max. | 300 Nm | |
| Forme de la connexion | carré d’entraînement | |
| Nombre de dispositifs de support (plaques de réaction) | 1 | |
| Dispositif de blocage automatique | non | |
| Sécurité surcharge | oui | |
| Longueur totale L | 230 mm | |
| Réf., carré d’entraînement | 1/2 pouce | |
| Type de produit | multiplicateur de couple | |
| Affichage | pas d’affichage |
| Référence article | 2653087 | |
| EAN / GTIN | 4010886934296 | |
| Réf. fabricant | 2653087 | |
| Article hors catalogue | L60160 305 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |