{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | Master Mute | |
| ⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
| wielk. płytki | 9 mm | |
| rodzaj zastosowania | prawe | |
| kształt chwytu | stal | |
| Norma | norma zakładowa | |
| Drgania | stłumione | |
| chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| kod ISO uchwytu | A20X SCLCR/L09 | |
| Kąt ustawienia κ | 95 stopni | |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | CC.. 09T3.. | |
| minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. | 25 mm | |
| Przesunięcie osi L3 | 13 mm | |
| Lmin | 120 mm | |
| długość całkowita L | 189 mm | |
| Długość wysięgu L1 | 120 mm | |
| śruby mocujące | 269028 50 | |
| gwint przyłączeniowy | G1/4 | |
| zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne; Toczenie poprzeczne | |
| Rodzaj produktu | Wytaczak |
| Numer artykułu | 265008 20/09 | |
| EAN / GTIN | 4069515024464 | |
| Numer producenta | 265008 20/09 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |