Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Korpusy wytaczaków GARANT Master Mute z amortyzacją drgań, 11×D, System / ø chwytu: DM/40

Nr art.: 264934 DM/40

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

System / ø chwytu Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

średnica trzonka Ds 40 mm
Długość całkowita L 528 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak
Z amortyzacją drgań tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Mute
Kształt chwytu okrągłe
Do wytaczania precyzyjnego DM
Obszar niepodlegający mocowaniu S 196 mm
Proces obróbki toczenie wewnętrzne
Rodzaj produktu Wytaczaki
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 264934 DM/40
EAN / GTIN 4062406231361
Numer producenta 264934 DM/40
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

W dostawie:

Adapter redukujący do przyłącza płynu chłodzącego.

Wskazówka:

Nie zaciskać w strefie oznaczonej literą S!
Dmin = 1/2 ⌀ chwytu + H + przesunięcie osi L3 głowicy skrawającej.
Komfortowe ustawienie wytaczaków za pomocą głowicy montażowej nr 265001.