Głowice do wytaczaków, prawe, System / wielkość płyty: ST/1

Nr art.: 264826 ST/1
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
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

System / wielkość płyty Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielk. płytki 12 mm
rodzaj zastosowania prawe
chłodzenie wewnętrzne tak
Miejsce połączenia / podziału 25 mm
Wymienna głowica do wytaczaków z kodem ISO PCLNR
pasująca wymienna płytka skrawająca CN.. 1204..
Kąt przyłożenia 95 stopni
minimalna ⌀ otworu wstępnego Dmin. 32 mm
Przesunięcie osi L3 17 mm
długość całkowita L 35 mm
płytka podporowa 320610 P01
Dźwigienka 320612 P01
Śruba do dźwigni 320611 P01
Kołek sprężysty 320618 P01
Przyporządkowanie płytek skrawających lewe i neutralne
Rodzaj produktu Głowice skrawające

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 264826 ST/1
EAN / GTIN 2050002058118
Numer producenta 250032 25/12

Opis

Pasuje do:

Korpusy wytaczaków nr 265060265065 i 265076 (GARANT). Korpusy wytaczaków nr 320102, 320104, 320407, 320409 i 320410 (SwissTools).

Wskazówka:

Możliwe połączenie wszystkich głowic skrawających z wszystkimi korpusami wytaczaków w ramach tego samego systemu (GL, QC, DM).