Zestaw wierteł do otworów na uchwyty, 7-częściowy, 4–16 mm

Nr art.: 2646382
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Wykrojnik ręczny z uchem
Liczba 7
Opakowanie torba
Do materiału z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2646382
EAN / GTIN 4017981006170
Numer producenta 2646382
Numer L L60160 5043
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Wykonanie zgodne z normą DIN 7200, kształt A
Do wycinania tektury, skóry, gumy, materiałów uszczelniających i innych miękkich materiałów
Ostrze hartowane
Chwyt lakierowany na niebiesko
W plastikowej torbie na kółkach

Cecha szcz.:

  • Przechowywanie: Torba z tworzywa sztucznego na kółkach
  • Wersja: Ostrze hartowane
  • Całkowita szerokość [mm]: 90 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 90 mm
  • Długość całkowita [mm]: 170 mm
  • Powierzchnia: Chwyt lakierowany
  • Zastosowanie/Wykorzystanie: Do wycinania tektury, skóry, gumy, materiałów uszczelniających i innych miękkich materiałów
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie