• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Set di perforatori, 7 pezzi, 4-16 mm

Codice art.: 2646382
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Utensile per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2646382
EAN / GTIN 4017981006170
Codice del produttore 2646382
Numero-L L60160 5043
Produttore/persona responsabile GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descrizione

Descrizione:

Per forare cartone, cuoio, gomma, materiale sigillante o di consistenza morbida
Tagliente temprato
In astuccio di plastica arrotolabile

Proprietà:

  • Conservazione: Valigetta in plastica avvolgibile
  • Design: Tagliente temprato
  • Larghezza totale [mm]: 90 mm
  • Altezza totale [mm]: 90 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 170 mm
  • Superficie: Albero laccato
  • Uso/applicazione: Per perforare cartone, cuoio, gomma, materiali sigillanti e altri materiali morbidi
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Download & documenti

Prodotti correlati